VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 125B 125A IP44 FE/AL

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 125 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344218

Sähkönumero

3434421

Toimittajan tuotenumero

TAKP 125B

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

125 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

860 mm

Korkeus:

1325 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

125 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

muu

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

9

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

585 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

125A alakeskus, 120mm2 Al/Cu liittimillä. 2x63A, 2x32, 2x16Avoimapistorasia, 6x Schukopistorasia. IP44.

VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jalat/trukkisangat alumiinista.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.

Keskuksessa on 120mm2 Al/Cu syöttöliittimet.

16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.

Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1325x860x585mm
Paino n.60kg

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan