VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 32CK 32A IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720696
Sähkönumero
3434423
Toimittajan tuotenumero
TAKP 32CK
Tukkuerä
1
32A alakeskus, kojevastake syötöllä. 1x32, 3x16A voimapistorasia, 4x Schukopistorasia. Vaihemittarit, Keskus IP44.
VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä. Rakenne on suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin.
Keskuksen mitoitusvirta InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Vaihemittarit
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.35kg
Syöttö voidaan liittää jatkojohdolla 32A vastakkeeseen
Suojaovi lukittavissa riippulukolla.
A-tyypin vikavirtasuojaus 32A ja 16A pistorasioilla 30mA.
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan valmistettuja.
VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä. Rakenne on suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin.
Keskuksen mitoitusvirta InA 32A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Vaihemittarit
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.35kg
Syöttö voidaan liittää jatkojohdolla 32A vastakkeeseen
Suojaovi lukittavissa riippulukolla.
A-tyypin vikavirtasuojaus 32A ja 16A pistorasioilla 30mA.
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan valmistettuja.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


