VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63 63A IP44 FE/AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 63 A
Mittariristikkokenttien määrä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Mitoitusjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034344614
Sähkönumero
3434461
Toimittajan tuotenumero
TAKP 63
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
63 A
Mittariristikkokenttien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
400 V
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
1
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
7
Vikavirran tyyppi:
A
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Syvyys:
400 mm
VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa ja niillä on Avainlippu -merkki.
Kaikki pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla.
Kädessä pidettäviä sähkölaitteita saa liittää vain
pistorasioihin, joilla on 30mA vikavirtasuojaus.
Voimapistorasioilla on yhteinen A-tyypin vikavirtasuojaus,
mutta sukopistorasioilla vikavirtasuojaus on vaihekohtainen.
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 600x600x400mm
Paino n.20kg
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


