VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63C

Vohek Oy
KopioiKopioi
VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810720764

Sähkönumero

3434450

Toimittajan tuotenumero

TAKP 63C

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

63 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

230/400 V

Leveys:

660 mm

Korkeus:

500 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

63 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

virrankatkaisukytkin

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

6

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

1

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

300 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

63A alakeskus, syöttö 63A kojevastakkeeseen. 1x63A, 2x32A, 2x16A voimapistorasia, 4x Schukopistorasia, vaihemittarit. IP44.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan