VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 63CK 63A IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 63 A
Ottoteho - 0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720801
Sähkönumero
3434424
Toimittajan tuotenumero
TAKP 63CK
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
63 A
Ottoteho:
0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
230/400 V
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1100 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
3
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
3
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
1
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
80 A
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pääkytkin:
virrankatkaisukytkin
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
8
Vikavirran tyyppi:
A
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Maadoituskytkimien määrä 100 mA:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
1
Hätäkatkaisin:
ei
Syvyys:
400 mm
Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:
kyllä
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä. Rakenne on suunniteltu vaativiin työmaaolosuhteisiin..
Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Vaihemittarit näyttää vaihekohtaisen vinokuorman
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.38kg
Syöttö voidaan liittää kaapelilla Al/Cu liittimiin tai vaihtoehtoisesti jatkojohdolla 63A vastakkeeseen
Suojaovi lukittavissa riippulukolla.
A-tyypin vikavirtasuojaus 16A pistorasioilla 30mA ja muilla pistorasioilla 500mA.
Keskukset ovat eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan valmistettuja.


