VOHEK - Työmaan alakeskus - TAKP Midi 16.028 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 16 A
Ottoteho - 0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034344751
Sähkönumero
3434475
Toimittajan tuotenumero
TAKP MIDI 16.028
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
16 A
Ottoteho:
0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
400 V
Leveys:
320 mm
Korkeus:
410 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
0 A
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pääkytkin:
ei ole
Pääkytkimen napojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Vikavirran tyyppi:
A
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Maadoituskytkimien määrä 100 mA:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Hätäkatkaisin:
ei
Syvyys:
110 mm
Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:
kyllä
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Pieni kannettava keskus usealla 1-vaihepistorasialla pienemmille rakennustyömaille, remontteihin, laajennustöihin jne. Kaikki pistorasiat on suojattu 30 mA:n vikavirtasuojilla.
Valmistettu iskunkestävästä kestomuovista Itsestään sulkeutuva sulakkeiden suojakansi kirkasta muovia. Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei'illä.
Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.
- Tulo 5-nap/400V 16A kojevastake 1 kpl
- Lähtö 2-nap/230V Schuko Tyyppi F 8 kpl
- Lähtö 5-pol/400V 16A voimapistorasia 2 kpl
- Vikavirtakytkin 30mA 1 kpl
- Paino 3,9 kg
- Oikosulkukestävyys lcc 6 kA
- Suojausluokka IP44
VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


