VOHEK - Työmaan alakeskus - TAKP Mini 16.024 IP44

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

16 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344706

Sähkönumero

3434470

Toimittajan tuotenumero

TAKP MINI 16.024

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

16 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

270 mm

Korkeus:

310 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

0 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

ei ole

Pääkytkimen napojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

110 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

16A alakeskus. syöttö 16A kojevastakkeeseen. 2x16A voimapistorasia. 4xSchukopistorasia. 40A/30mA vikavirtasuojaus. IP44.

Pienempi kannettava keskus joka soveltuu hyvin pienemmille työmaille. Kaikki pistokkeet suojattu 30mA vikavirtasuojilla.

Valmistettu iskunkestävästä kestomuovista. Itsestään sulkeutuva muovinen varokkeiden suojakansi. Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei’illä.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.

  • Tulo 5-nap/400V 16A kojevastake 1 kpl
  • Lähtö 2-nap/230V Schuko Tyyppi F 4 kpl
  • Lähtö 5-nap/400V 16A voimapistorasia 2 kpl
  • Vikavirtasuojakytkin 30mA 1 kpl
  • Paino 2,7 kg
  • Oikosulkukestävyys lcc 6 kA
  • Suojausluokka IP44

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan