VOHEK - Työmaan alakeskus - TAKP Mini 32.024 IP44

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

32 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344713

Sähkönumero

3434471

Toimittajan tuotenumero

TAKP MINI 32.024

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

32 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

270 mm

Korkeus:

310 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

0 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

4

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

ei ole

Pääkytkimen napojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

4

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

110 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

32A alakeskus. syöttö 32A kojevastakkeeseen. 2x16A voimapistorasia. 4xSchukopistorasia. 40A/30mA vikavirtasuojaus. IP44.

Pienempi kannettava keskus joka soveltuu hyvin pienemmille työmaille. Kaikki pistokkeet suojattu 30mA vikavirtasuojilla.

Valmistettu iskunkestävästä kestomuovista. Itsestään sulkeutuva muovinen varokkeiden suojakansi. Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei’illä. Pistorasiat on suojattu C-ominaiskäyrän suojakatkaisimilla.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.

  • Tulo 5-nap/400V 32A kojevastake 1 kpl
  • Lähtö 2-nap/230V Schuko Tyyppi F 4 kpl
  • Lähtö 5-nap/400V 16A voimapistorasia 2 kpl
  • Vikavirtasuojakytkin 30mA 1 kpl
  • Paino 2,8 kg
  • Oikosulkukestävyys lcc 6 kA
  • Suojausluokka IP44

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan