VOHEK - Työmaan pääkeskus Fe - TPK 160C10 160A IP44 FE/AL

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 160 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344300

Sähkönumero

3434430

Toimittajan tuotenumero

TEHO - TPK 160C10

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

160 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

1400 mm

Korkeus:

1700 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

2

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

2

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

160 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

muu

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

10

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

4

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

700 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

160A pääkeskus, mittarilevyllä, 150/5A virtamuuntajilla, 2x63Apistorasia, 2x32A pistorasia, 2x16A pistorasia ja 6x Schukopistorasia,1xNH00/160A jonovarokelähtö IP44.



TEHO työmaan pääkeskus TPK 160C10
Valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.
Tukeva rakenne – kestää työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta InA 160A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 10kA 1s
Kiskosto 250A
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x700mm
Paino n.110kg
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 1VA

Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.

16A pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus ja
muilla pistorasioilla 500mA.

Suojaovi lukittavissa riippulukolla.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut 
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan