VOHEK - Työmaan pääkeskus Fe - TPK 63B 63A IP44 FE

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344164

Sähkönumero

3434416

Toimittajan tuotenumero

TEHO - TPK 63B

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

63 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

600 mm

Korkeus:

1100 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

1

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

DIII

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

1

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

400 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

63A pääkeskus. mittarilevyllä. 1x63A pistorasia. 1x32A pistorasia. 1x16Apistorasia ja 3x Schukopistorasia. IP44.

VOHEK - työmaakeskus
Keskus on valmistettu alumiinista ja kuumasinkitystä teräksestä.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.

Suojaovi lukittavissa riippulukolla.
Tilanvaraus kWh -mittarille.
16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
1 kpl 63A Voimapistorasia
1 kpl 32A Voimapistorasia
1 kpl 16A Voimapistorasia
4 kpl 16A Schukopistorasia

Saatavilla myös isommilla syöttöliittimillä

Tilavaraus ylijännitesuojille

Etupuolelle myös mahdollisuus asentaa kaapelisuojalevy, joka on lisävarusteena (Sno 3434411)

Tehdasasenteisena lisävarusteena keskukseen on saatavissa jykevä johtoteline, johon mahtuu 5x16S - kumikaapelia 25m.

Keskuksen mitoitusvirta InA 63A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1100x600x400mm
Paino n.38kg

Keskukset ovat eurooppalaisten standardien EN 61439-4 mukaan valmistettuja.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan