VOHEK - Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 630C42 600A IP44 FE/AL

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

630 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344331

Sähkönumero

3434433

Toimittajan tuotenumero

TEHO - TPK 630C42

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

630 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

1200 mm

Korkeus:

1700 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

3

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

3

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

3

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

630 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

NH2

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

10

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

4

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

6

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

1000 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

630A pääkeskus. mittarilevyllä. 600/5A virtamuuntajilla. 3x63Apistorasia. 3x32A pistorasia. 3x16A pistorasia ja 6x Schukopistorasia.4xNH00/160A. 2xNH2/250 jonovarokelähtö. IP44.



TEHO työmaan pääkeskus TPK 630C42
Valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.
Tukeva rakenne – kestää työmaaolosuhteet.

Keskuksen mitoitusvirta InA 630A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (5
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 2
Kiskosto 630A
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.250kg
Virtamuuntajat 600/5A lk0,2s 2,5VA

Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.

16A pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus ja
muilla pistorasioilla 500mA.

Suojaovet lukittavissa riippulukolla.

VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan