VOHEK - Työmaan pääkeskus - TKP 125B 125A IP44 FE/AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
125 AVoimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
2Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 125 A
Mittariristikkokenttien määrä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Mitoitusjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TEHO
EAN-koodi
6410034344171
Sähkönumero
3434417
Toimittajan tuotenumero
TEHO - TPK 125B
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
125 A
Mittariristikkokenttien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
400 V
Leveys:
850 mm
Korkeus:
1285 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
2
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
2
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
125 A
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
6
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pääkytkin:
NH00
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
9
Vikavirran tyyppi:
A
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Syvyys:
605 mm
VOHEK työmaakeskus
Keskus on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä ja jalat/trukkisangat alumiinista.
Rakenne on erittäin tukeva ja kestää vaativatkin työmaaolosuhteet.
Ylöspäin avautuva suojaovi lukittavissa riippulukolla.
Tilavaraus kWh -mittarille.
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 1,5VA.
16A pistorasiat suojattu 30mA vikavirtasuojilla, muut rasiat suojattu 500mA vikavirtasuojalla.
Keskuksen mitoitusvirta InA 125A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 10kA 1s
Tasoituskerroin 0,7
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1285x850x605mm
Paino n.80kg
Virtamuuntajat 150/5A lk0,2s 1VA
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.






