VOHEK - Kosketussuojan tarvike - LUJA/VARMA Sinetöintikansi

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 45 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Syvyys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810720054

Sähkönumero

3434705

Toimittajan tuotenumero

3434705

Tukkuerä

1

Väri:

harmaa

Korkeus:

45 mm

Leveys:

90 mm

Syvyys:

50 mm

LUJA/VARMA Sinetöintikansi

LUJA/VARMA - Sinetöintikansi

Lisätarvike LUJA/VARMA mittauskeskuksiin. Mukana 2kpl sinetöintiruuvia.
Sopii tuotteisiin:
34 34 700
34 34 708
34 34 702
34 34 706
33 00 120
33 00 121
33 00 122

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan