VOHEK - Lämpöpuhallin siirrettävä - HEHKU VF 15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöteho - 0...15 kW
Ilmanvirtaus - 1200 m³/h
Liitäntäjännite - 400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei
Tehotasojen määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410081818182
Sähkönumero
8181818
Toimittajan tuotenumero
E8726352
Tukkuerä
1
Lämpöteho:
0...15 kW
Ilmanvirtaus:
1200 m³/h
Liitäntäjännite:
400 V
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Tehotasojen määrä:
3
Ilmanvaihtotila:
ei
Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:
ei
Pyörät:
ei
Ylikuumenemissuoja:
kyllä
Puhaltimen säätimellä:
kyllä
Leveys:
410 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Kuivausasento:
ei
Syvyys:
470 mm
Korkeus:
490 mm
Aikakytkin:
ei
Soveltuu ilmansiirtoletkulle:
ei
RAL-numero:
9005
Vohekin valikoimassa on kannettavia 2 kW – 15 kW lämpöpuhaltimia. Puhaltimet on valmistettu mustaksi maalatusta, korroosion-kestävästä sinkitystä teräslevystä. Voimakas, energiatehokas ja hiljainen puhallinmoottori yhdessä heittopituutta parantavan ritilän kanssa, kierrättää tehokkaasti ilmaa ja lämmittää tilan nopeammin. Puhaltimet on tarkoitettu käytettäviksi tilapäiseen tai pysyvään lämmitykseen esim. rakennuksilla, varastoissa, pajoissa, kesämökeillä, pesuhalleissa jne. Voimavirtamallit eivät kuormita nollaa (N).
- Vankka rakenne korroosionkestävää sinkittyä teräslevyä, helppo ripustaa seinälle mukana toimitettavalla kannattimella
- Voimakas ja hiljainen puhallinmoottori
- Elementtien rakenne varmistaa optimaalisen ilmavirtauksen ja nopean lämpenemisen.
- Etupuolella oleva ohjaussäleikkö pitää ilmavirran koossa ja pidentää heittopituutta.
- Tarkoitettu sekä tilapäiseen että pysyvään lämmitykseen, voidaan IP44 -suojauksen ansiosta käyttää kosteissa tiloissa.
- Portaaton termostaatti 5°C - 35°C, ohjaa lämmitystä ja puhallinta tai vain lämmitystä. Valitaan ohjauspaneelissa olevalla keinukytkimellä.
- Toimitukseen sisältyy 2 m kaapeli CEE-pistokkeella 32A/400V
- Ylikuumenemissuoja palautetaan käsin ohjauspaneelista, puhallin on varustettu jälkijäähdytystermostaatilla.
- Ei kuormita N:ää (nollaa).
- Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl
- Tulo Kaapelin pituus / alue kaapeli / liitin 2.0m/4G6/432P6 CEE
- Nimellisvirrasta 21,7 A
- Jännite 3~400 V
- Tehoasennot 0 - 7,5 - 15 kW
- Ilmavirta 1200 m³/h
- Aänitaso 55 dB(A)
- Paino 16 kg
- Mitat K x L x S (mm) 490x410x470 mm
- Suojausluokka IP44

VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


