VOHEK - Työmaan alakeskus Fe - TAKP 16.24 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 16 A
Ottoteho - 0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä - 0
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6429810720757
Sähkönumero
3434447
Toimittajan tuotenumero
TAKP 16.24 IP44
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
16 A
Ottoteho:
0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
400 V
Leveys:
176 mm
Korkeus:
320 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
2
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
0 A
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pääkytkin:
ei ole
Pääkytkimen napojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Vikavirran tyyppi:
muu
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
0
Maadoituskytkimien määrä 100 mA:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Hätäkatkaisin:
ei
Syvyys:
225 mm
Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:
kyllä
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
Tukeva rakenne
- kuumasinkittyä terästä
- kestää vaativat työmaaolosuhteet.
Keskuksen mitoitusvirta InA 16A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 6kA 1s
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 340x210x225mm
Paino n.8kg
Eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan valmistettu.

VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


