VOHEK - Työmaan pääkeskus TEHO - TPK 1000C24 1000A IP44 FE/AL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
1000 AVoimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
1CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - työmaakeskus
Nimellisvirta - 1000 A
Ottoteho - 0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä - 1
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034344348
Sähkönumero
3434434
Toimittajan tuotenumero
TEHO - TPK 1000C24
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
työmaakeskus
Nimellisvirta:
1000 A
Ottoteho:
0 kVA
Mittariristikkokenttien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mitoitusjännite:
400 V
Leveys:
1200 mm
Korkeus:
1700 mm
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
1
CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:
0
CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
1
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:
0
CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:
0
Pääkytkimen nimellisvirta:
1250 A
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:
0
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:
0
CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Pääkytkin:
NH2
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
3
Vikavirran tyyppi:
A
Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:
0
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Maadoituskytkimien määrä 100 mA:
0
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Hätäkatkaisin:
ei
Syvyys:
1000 mm
Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:
kyllä
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
TEHO työmaan pääkeskus TPK 1000C24
Valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.
Tukeva rakenne – kestää työmaaolosuhteet.
Keskuksen mitoitusvirta InA 1000A
Keskuksen mitoitusjännite Un 400V (50Hz)
Mitoituseristysjännite Ui=Un
Lyhytaikainen mitoituskestovirta Icw 22kA 1s
Kiskosto 1000A
Tasoituskerroin 0,6
Kotelointiluokka IP44
Suojausluokka I (suojamaadoitus)
Jakelujärjestelmä TN-C-S
EMC käyttöympäristö A ja B
Suojakatkaisijat C-käyrä
Vikavirtasuoja A-tyyppi
Mitat (KxLxS) 1700x1200x1000mm
Paino n.300kg
Virtamuuntajat 1000/5A lk0,2s 5VA
Tilavaraus sähköenergian mittauslaitteelle.
Pistorasioilla 30mA A-tyypin vikavirtasuojaus.
Suojaovet lukittavissa riippulukolla.
VOHEK - työmaakeskukset on tyyppitestannut ja sertifioinut
eurooppalaisen standardin EN 61439-4 mukaan SGS Fimko Oy.

VOHEK -tuote
Tutustu VOHEK-sarjaan


