VOKA - Automaatiokaapeli - PROFIBUS 1x2x0,64 FC HF UL K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Fca

  • AWG - 22

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002708691

Sähkönumero

0270869

Toimittajan tuotenumero

6027738

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

AWG:

22

Johdintunniste:

väri

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeeniton PROFIBUS 1x2x0,64 (AWG22/1) FC Violetti, 02YSH(st)CH. Kela 500m

Automaatiokaapeli Profibus™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen

Johdinluokka: yksilankainen, luokka 1