VOKA - Instumentointikaapeli-HF Voka - KLM 2x0,8 HA K200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri - harmaa
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Johtimen halkaisija - 0.8 mm
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002708578
Sähkönumero
0270857
Toimittajan tuotenumero
6014388
Tukkuerä
200
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Johdintunniste:
väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
kyllä
Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät
- Dca -s1, d2, a1
- Yksilankainen, luokka 1


