VOKA - Instumentointikaapeli-HF Voka - KLMA HF 4x0,8+0,8 PU K500 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
VOKA - Instumentointikaapeli-HF Voka - KLMA HF 4x0,8+0,8 PU K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Johtimen halkaisija - 0.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0270841

Toimittajan tuotenumero

6006594

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

punainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Johdintunniste:

väri

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

kyllä

Merkintantokaapeli halogeeniton KLMA-HF 4x0,8+0,8 Punainen Dca 225V Kela 500m

Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät

  • Dca -s1, d2, a1
  • Yksilankainen, luokka 1