VOKA - Merkinantokaapeli-HF - KLMA-HF 4x0,8+0,8 VIH K500 Cca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
VOKA - Merkinantokaapeli-HF - KLMA-HF 4x0,8+0,8 VIH K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

  • Johtimen halkaisija - 0.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0271901

Toimittajan tuotenumero

7000341

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Johdintunniste:

väri

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

kyllä

Merkiantantokaapeli halogeeniton KLMA-HF 4x0,8+0,8 Vihreä Cca 75-225V Kela 500m

Kiinteistöautomaatio, merkinantojärjestelmät

  • Cca -s1, d1, a1
  • Yksilankainen, luokka 1