VOKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - ETH 2x2xAWG23/1 FC HF UL K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
VOKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - ETH 2x2xAWG23/1 FC HF UL K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002708714

Sähkönumero

0270871

Toimittajan tuotenumero

6027739

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

AWG:

23

Johdintunniste:

väri + renkaat

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.8 mm

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tietoverkkokaapeli halogeeniton, Ethernet 2x2xAWG23/1 Vihreä. CAT6A, FAST CONNECT, UL. (PROFINET). Kela 500m

Halogeeniton teollisuus Ethernet kaapeli. Cat 6a. Fast Connect. Kiinteään asennukseen
  • Johdinluokka: AWG23/1