VOKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - ETH 4x2xAWG26/19 FC HF UL K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
VOKA - Tietoverkkokaapeli-CAT6a - ETH 4x2xAWG26/19 FC HF UL K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 8

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002708776

Sähkönumero

0270877

Toimittajan tuotenumero

6027742

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

8

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

AWG:

26

Johdintunniste:

väri + renkaat

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.8 mm

Kaapelityyppi:

SF/UTP

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tietoverkkokaapeli halogeeniton, Ethernet 4x2xAWG26/19 Vihreä. CAT6A, FAST CONNECT, UL. (PROFINET). Kela 500m

Halogeeniton PUR teollisuus Ethernet kaapeli. Cat 6a. Fast Connect. Liikkuvaan asennukseen.

  • Johdinluokka: AWG26/19