W.STEPS. - Porrasjakkara WIBE 5000+ - WAP+5000-3 0.68M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
W.STEPS. - Porrasjakkara WIBE 5000+ - WAP+5000-3 0.68M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Askelmien määrä - 3

  • Työskentelytason korkeus - 680 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318128080235

Sähkönumero

6400640

Toimittajan tuotenumero

808023

Tukkuerä

1

Askelmien määrä:

3

Työskentelytason korkeus:

680 mm

Porrasjakkara 5000+. Ammattikäyttöön, ei valvotuille rakennustyömaille.

W.STEPS. -tuote

Tutustu W.STEPS.-sarjaan