W.STEPS. - Porrasjakkara WIBE 5000+ - WAP+5000-4 0.9M

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
W.STEPS. - Porrasjakkara WIBE 5000+ - WAP+5000-4 0.9M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Askelmien määrä - 4

  • Työskentelytason korkeus - 900 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7318128080242

Sähkönumero

6400641

Toimittajan tuotenumero

808024

Tukkuerä

0

Askelmien määrä:

4

Työskentelytason korkeus:

900 mm

Porrasjakkara 5000+. Ammattikäyttöön, ei valvotuille rakennustyömaille.

W.STEPS.

W.STEPS. -tuote

Tutustu W.STEPS.-sarjaan