WAGO - 24 VDC 4.2 A - WAGO 787-1216 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 125...375 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
579 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4055143415057
Sähkönumero
2741049
Toimittajan tuotenumero
787-1216
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...26 V
Enimmäislähtövirta 1:
4.2 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
125...375 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Leveys:
108 mm
Korkeus:
56 mm
Syvyys:
90 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
4.2 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Seinäasennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


