WAGO - 24 VDC 6.0 A - WAGO 787-1226 Teholähde

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta 1:

6 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 6 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 90...132 V

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143415040

Sähkönumero

2741050

Toimittajan tuotenumero

787-1226

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

22...26 V

Enimmäislähtövirta 1:

6 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

90...132 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

8

Leveys:

144 mm

Korkeus:

56 mm

Syvyys:

90 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

6 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

180...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähde Compact-Power 24 DC muovikuorinen, nimellissyöttöjännite AC 100V¿240V, toimintalämpötila -25 astC - +70 ast

WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteessä luotettavat huoltovapaat jousiliittimet. Tuotteilla laaja määrä hyväksyntöjä

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan