WAGO - 5-nap uros/vapaa 5x1,5mm2 3m - WAGO 771-9995/206-302 johtosar

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin viimeistely - muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918275620
Sähkönumero
1939283
Toimittajan tuotenumero
771-9995/206-302
Tukkuerä
25
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin viimeistely:
muu
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Kaapelin halkaisija:
9.3...11.6 mm
Kuorinta-alue:
9 mm
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Johtimen päättäminen:
ultraäänikompressoitu liitin
Kokonaispituus:
3000 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Rungon väri:
valkoinen
Kaapelityyppi:
H05VV-F
Kuoritun osan pituus:
55 mm
Napojen merkintä:
3, N, PE, 2, 1
Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
105 °C
Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:
70 °C
Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:
75 °C
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


