WAGO - 5-nap uros/vapaa 5x2,5mm2,3m - WAGO 771-9985/207-302 Pistolii

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - 5-nap uros/vapaa 5x2,5mm2,3m - WAGO 771-9985/207-302 Pistolii

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821117827

Sähkönumero

1939373

Toimittajan tuotenumero

771-9985/207-302

Tukkuerä

25

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

11.2...13.9 mm

Kuorinta-alue:

9 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

pistotulppa

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

3000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

H05VV-F

Kuoritun osan pituus:

55 mm

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

105 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

75 °C

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

3 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

DALI Kytkentäjohto uros/vapaa 5x2,5mm2 3m

WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan