WAGO - AC 230 V/ DC 24 V 5.0 A - 787-722

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - AC 230 V/ DC 24 V 5.0 A - 787-722

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 130...373 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454908188

Sähkönumero

2741001

Toimittajan tuotenumero

787-722

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

22...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

130...373 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Leveys:

75 mm

Korkeus:

92 mm

Syvyys:

136 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellislähtövirta 1:

5 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Teholähde Eco-Power 24 VDC 5.0 A teho 120 W, toimintalämpötila -10 astC - +60 ast,peltikuorinen

Luotettavat WAGO teholähteet. Monet perussovellukset vaativat ainoastaan 24 VDC. Perususovelluksiin WAGOn Eco-virtalähteet ovat erinomainen, taloudellinen ratkaisu. Teholähteissä on luotettavat ja huoltovapaat jousiliittimet

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan