WAGO - AI 4-kanavainen 0-10 V - 750-459

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen - kyllä
Tulo, virta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454471507
Sähkönumero
3615010
Toimittajan tuotenumero
750-459
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Tulo, virta:
ei
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Tulosignaali määritettävissä:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Analogisten tulojen tulos:
12 Bit
Lähtö, virta:
ei
Lähtö, jännite:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ATEX, pöly-ex-suojaus, kat 3D
Leveys:
12 mm
Korkeus:
64 mm
Syvyys:
100 mm


