Varastointi päättyy

WAGO - Avaustaltta.eristetty lyhyt - WAGO 210-658

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Avaustaltta.eristetty lyhyt - WAGO 210-658

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Terän pituus - 35 mm

  • Malli / Tyyppi - kaksoiskulma

  • Eristetty - kyllä

  • Kädensijan grippi - 2-komponentti

  • Kärjen leveys - 3.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454151133

Sähkönumero

6402483

Toimittajan tuotenumero

210-658

Tukkuerä

1

Terän pituus:

35 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoiskulma

Eristetty:

kyllä

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kärjen leveys:

3.5 mm

Kärjen paksuus:

0.5 mm

Kärjen halkaisija:

3.5 mm

Kokonaispituus:

100 mm

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

ei

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Avaustyökalu 3.5 mm, TOP JOB S sarjoille 2002, 2003, 2004, 2005

Operating tool with partially insulated shaft Blade (3.5 x 0.5) mm short angled particularly suitable for 280 Series actuator and sensor terminal blocks and also for Series 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004