WAGO - DI 16-kanavainen DC 24 V - 750-1400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulot määritettävissä - ei
Digitaalilähdöt määritettävissä - ei
Digitaalilähdön tyyppi - muu
Jännitetyyppi (tulojännite) - DC
Leveys - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454880590
Sähkönumero
3615008
Toimittajan tuotenumero
750-1400
Tukkuerä
1
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Digitaalilähdön tyyppi:
muu
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Leveys:
12 mm
Korkeus:
64 mm
Syvyys:
100 mm
Fieldbus-portti erillisen kytkennän kautta mahdollinen:
kyllä
Järjestelmätarvike:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Syöttöjännite DC:
24...24 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
16
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Sisääntulon sallittu jännite:
-3...30 V
Tulovirta signaali 1:
0.6 mA
Oikosulkusuojaus:
ei
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Signaalin ajastusviive:
3...3 ms
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole


