WAGO - Diodiliitin 279-sarja - 4-Nap,Diodiliitin,HAR 100 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Diodiliitin 279-sarja - 4-Nap,Diodiliitin,HAR 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 0.5 A

  • Komponentin tyyppi - diodi

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821275404

Sähkönumero

1923161

Toimittajan tuotenumero

279-815/281-411

Tukkuerä

100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.08...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

0.5 A

Komponentin tyyppi:

diodi

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.08...1.5 mm²

Nimellisjännite:

250 V

Kontaktien määrä per kerros:

4

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Kerrosten lukumäärä:

1

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.08...1.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

4-Nap. 0.08-1.5mm2. HAR. 1N4007 - 0.5 A. liitinleveys 4 mm. piiri 2



WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan