Etusivu

WAGO - Erotuslevy, ORA, korkea - 2002-1294, TOPJOB S (25 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Erotuslevy, ORA, korkea - 2002-1294, TOPJOB S (25 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päätelevy - ei

  • Osastointi - ei

  • Väri - oranssi

  • Paksuus - 2 mm

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,04 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4045454654177

Sähkönumero

1922110

Toimittajan tuotenumero

2002-1294

Tukkuerä

25

Päätelevy:

ei

Osastointi:

ei

Väri:

oranssi

Paksuus:

2 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WAGO erotuslevy korkea 2002-sarjalle

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa