WAGO - Erotusliitin - 2-Nap, 0.2-6mm2, HAR (20 kpl.)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...6 mm²

  • Mitoitusvirta In - 30 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Väri - harmaa

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821227526

Sähkönumero

1923186

Toimittajan tuotenumero

282-821

Tukkuerä

20

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...6 mm²

Mitoitusvirta In:

30 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Väri:

harmaa

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...6 mm²

Kontaktien määrä per kerros:

2

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Nimellisjännite:

500 V

Erotussillan tyyppi:

ei ole

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...6 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

kyllä

Erotuslevyn tyyppi:

ei ole

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Integroitu testipistoke:

ei

Katkaistava riviliitin 6 mm2



WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa