WAGO - Erotusliitin 280-870 - 2-Nap,0,08-2,5mm²,HAR 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821014560
Sähkönumero
1976601
Toimittajan tuotenumero
280-870
Tukkuerä
100
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...1.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Nimellisjännite:
400 V
Erotussillan tyyppi:
ei ole
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


