WAGO - Erotusliitin TOPJOB S - L/L,2-kerr.0,25-2,54)mm²HAR50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In - 16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821006749
Sähkönumero
1923164
Toimittajan tuotenumero
2002-2951
Tukkuerä
50
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Mitoitusvirta In:
16 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Nimellisjännite:
400 V
Erotussillan tyyppi:
ei ole
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei
WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa




