WAGO - Ethernet kytkin - Kytkin, SPE-Ethernet-4-porttia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Ethernet
Asennustapa - muu
Jännitetyyppi - DC
Syöttöjännite - 12...48 V
Leveys - 31 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966842494
Sähkönumero
7418012
Toimittajan tuotenumero
852-2112
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Ethernet
Asennustapa:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
12...48 V
Leveys:
31 mm
Korkeus:
136 mm
Syvyys:
109 mm
Kytkin-4-porttia-parikaapeli, 10/100 BASE-TX, Syöttöjännite alue 12...48 VDC, UL
Edut:
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Parikaapeli Ethernet
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• Laaja käyttölämpötila-alue
Edut:
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Parikaapeli Ethernet
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• Laaja käyttölämpötila-alue


