WAGO - Ethernet kytkin - PoE, 5-porttinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5
PoE -porttien lukumäärä - 4
Korkeus - 160 mm
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
208 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055143727167
Sähkönumero
7418005
Toimittajan tuotenumero
852-1411
Tukkuerä
4
Asennustapa:
DIN-kisko (Omega/TH)
10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:
5
PoE -porttien lukumäärä:
4
Korkeus:
160 mm
Leveys:
50 mm
Syvyys:
120 mm
Tehonkulutus (max.):
133 W
Power over Ethernet:
802.3 af (PoE)
Ethernet:
kyllä
Enimmäisteho PoE:
30 W
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


