WAGO - Ethernet kytkintarvike - Mediamuunnin, Kuitu/kupari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Ethernet
Asennustapa - muu
Jännitetyyppi - DC
Syöttöjännite - 12...57 V
Leveys - 60.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966511758
Sähkönumero
7418010
Toimittajan tuotenumero
852-1701
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Ethernet
Asennustapa:
muu
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
12...57 V
Leveys:
60.5 mm
Korkeus:
42.5 mm
Syvyys:
50 mm
100/1000 BASE-T, Syöttöjännite alue 12...57 VDC, UL
Edut:
• Yli 100 m etäisyyksille Ethernet-yhteyden vetäminen
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• PoE-syöttö
• Pieni kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue
Edut:
• Yli 100 m etäisyyksille Ethernet-yhteyden vetäminen
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• PoE-syöttö
• Pieni kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue


