WAGO - Ethernet kytkintarvike - Mediamuunnin,Kuitu/kupari, PoE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähetysstandardi - Ethernet
Enimmäisteho PoE - 36 W
PoE -porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
PoE-standardi - 802.3 at (PoE+)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966511765
Sähkönumero
7418011
Toimittajan tuotenumero
852-1702
Tukkuerä
1
Lähetysstandardi:
Ethernet
Enimmäisteho PoE:
36 W
PoE -porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
PoE-standardi:
802.3 at (PoE+)
Jännitetyyppi:
DC
Syöttöjännite:
48...57 V
Leveys:
60.5 mm
Korkeus:
42.5 mm
Syvyys:
50 mm
PoE, 100/1000 BASE-T, Syöttöjännite alue 48...57 VDC, UL
Edut:
• Yli 100 m etäisyyksille Ethernet-yhteyden vetäminen
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• PoE-syöttö
• Pieni kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue
Edut:
• Yli 100 m etäisyyksille Ethernet-yhteyden vetäminen
• Olemassaolevan kaapeloinnin hyödyntäminen
• Kustannustehokas vaihtoehto verkon rakentamiselle
• PoE-syöttö
• Pieni kotelointi
• Laaja käyttölämpötila-alue


