WAGO - Haaroitin - 2-nap,DALI-väylän, SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143609043
Sähkönumero
1923338
Toimittajan tuotenumero
890-1907
Tukkuerä
300
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
muu
Mitoitusvirta valaisimelle:
16 A
Tulojen lukumäärä:
2
Lähtöjen lukumäärä:
10
Napojen merkintä:
+, -
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
sininen
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
63.5 mm
Korkeus:
43.6 mm
Leveys:
12 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
ei
Miksi WINSTA®? Where Speed Meets Reliability
Mitattavia hyötyjä projektin jokaisessa vaiheessa – tarjousvaiheesta käyttöönottoon ja koko elinkaaren ylläpitoon asti.
• Asenna jopa 70 % nopeammin
• Jopa 30 % kustannussäästöt
• 100 % suojaus vääriltä kytkennöiltä
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


