WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 3-Nap, 4-os. haara MUS (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454251352
Sähkönumero
1923434
Toimittajan tuotenumero
770-607
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
muu
Mitoitusvirta valaisimelle:
25 A
Tulojen lukumäärä:
3
Lähtöjen lukumäärä:
9
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
0.5 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
46 mm
Korkeus:
32.7 mm
Leveys:
30 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
ei
WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


