WAGO - Haaroitin WINSTA MIDI - 5-Nap, 4-os. haara VAL (25 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

5

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454251536

Sähkönumero

1923447

Toimittajan tuotenumero

770-659

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

5

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

muu

Mitoitusvirta valaisimelle:

25 A

Tulojen lukumäärä:

5

Lähtöjen lukumäärä:

15

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

85 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

105 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

muu

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

0.5 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Pituus:

46 mm

Korkeus:

36.7 mm

Leveys:

50 mm

Integroidun kytkimen malli:

ei ole

Asennusmahdollisuus:

ei

5-napainen / 4 tie jakeluliitin varustettu neljällä lukolla. 1 x uros / 3 x naarasta WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan