WAGO - Haaroitusliitin - 1x16 mm²/6x4(6)mm², SIN

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 76 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 7 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966661903

Sähkönumero

1957219

Toimittajan tuotenumero

2016-8034

Tukkuerä

294

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

76 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

7

Leveys:

12.8 mm

Korkeus:

43.5 mm

Syvyys:

87 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

kupari

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...6 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-35...85 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan