WAGO - Haaroitusliitin - 1x16 mm²/6x4(6)mm², MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaLiitettävä johdin, lanka:
0.5...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...25 mm²
Mitoitusvirta In - 76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966661910
Sähkönumero
1957221
Toimittajan tuotenumero
2016-8035
Tukkuerä
294
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...25 mm²
Mitoitusvirta In:
76 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
7
Leveys:
12.8 mm
Korkeus:
43.5 mm
Syvyys:
87 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
kupari
Väri:
musta
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...16 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...16 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...6 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-35...85 °C
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


