WAGO - Haaroitusliitin TOPJOB S - 1x610)mm²/6x1.52,5)mm²,SIN 12kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In - 41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966185775
Sähkönumero
1939349
Toimittajan tuotenumero
2006-8034
Tukkuerä
576
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In:
41 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
7
Leveys:
9 mm
Korkeus:
0 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
kupari
Väri:
sininen
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...10 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...10 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
WAGO:n uudet haaroitusliittimet, joista käytetään myös nimitystä kokoojaliitin. Liittimiä on viittä väriä; sininen, harmaa, kelta/harmaa, musta ja punainen. Johdinpaikkoja on syöttöpuolella 1 kpl max. 10 mm2 poikkipinta-alalle ja lähtöpuolella 6 kpl max. 2,5 mm2 poikkipinta-alalle. Liittimet ovat nopea asentaa push-in jousitekniikan ansiosta ja niissä on kiinteäpäätylevy. Käyttämällä näitä liittimiä säästää sivuttaissuunnassa kiskotilaa sillä liittimen leveys on vain 9 mm eli ½ modulia. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä. 2-liitintä voidaan silloittaa samaan potentiaaliin kahdella (2001-404 Snro 1923103) sillalla ja 3-liitintä voidaan silloittaa samaan potentiaalin kahdella (2001-406 Snro 1927408) sillalla. Tuplasilloitusta tulee käyttää virrankestoisuuden takia.





