WAGO - Haaroitusrasia WINSTA MIDI - Liitäntärasia Linect, 3-Nap, VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 500 V
Nimellisvirta - 24 A
Napojen lukumäärä - 3
Korkeus - 105 mm
Leveys - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966343304
Sähkönumero
1939470
Toimittajan tuotenumero
899-8013/000-101
Tukkuerä
16
Nimellisjännite:
500 V
Nimellisvirta:
24 A
Napojen lukumäärä:
3
Korkeus:
105 mm
Leveys:
58 mm
Pituus:
30 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
polykarbonaatti (PC)
WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


