WAGO - Johdinmerkki,0.75-1.5 mm2, VAL - 211-861 Merkintätarvike

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Johdinmerkki,0.75-1.5 mm2, VAL - 211-861 Merkintätarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821688655

Sähkönumero

1927364

Toimittajan tuotenumero

211-861

Tukkuerä

1

Merkintä:

ei ole

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Väri:

valkoinen

Johdinmerkki-rulla, pujotettava, 1000 kpl, printti-alue 5x10 mm, 3 riviä



WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät