WAGO - Johdinmerkki,15x22mm,max 12 mm - 211-856 Merkintätarvike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821656869
Sähkönumero
1927362
Toimittajan tuotenumero
211-856
Tukkuerä
1
Merkintä:
ei ole
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Väri:
muu
Johdinmerkki-rulla,kietaisutarra, printti-alue 15x22 mm 2 riviä, kaapelinhalkaisija max 12 mm, Valkoinen
WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät
WAGO Smartprinter - kokonaisvaltaiseen merkintään johtimesta tyyppikilpeen! Kustannustehokas ja nopea merkintäjärjestelmä riviliittimille ja johtimille. Mitkä ovat riviliittimien todelliset kustannukset asennettuna ja merkittynä? Tutustu WAGO:n liuskamerkintään ja muihin merkinnän mahdollisuuksiin. Säästät aikaa ja rahaa ja saat selkeät merkinnät


